BRUMBERG - QUALITYFLEX Protection Horizon Endkappenset IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53254000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - farblos
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 26.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433971467
Sonepar Artikelnummer
121107350
Hersteller Artikelnummer
BR53254000
Hersteller Typ
BR53254000
Hersteller Artikel Nr.:
BR53254000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
26.5 mm
Breite:
17 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Ja
Höhe:
24.2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.009 kg


