BRUMBERG - QUALITYFLEX Protection Vertical Anbauprofil alu.el. L1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53580260
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433971023
Sonepar Artikelnummer
121107366
Hersteller Artikelnummer
BR53580260
Hersteller Typ
BR53580260
Hersteller Artikel Nr.:
BR53580260
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Breite:
20.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
17.6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.230 kg


