BRUMBERG - QUALITYFLEX Protection Vertical Anschluss-Set Unten 2-adrig IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53250300
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - sonstige
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433971061
Sonepar Artikelnummer
121107348
Hersteller Artikelnummer
BR53250300
Hersteller Typ
BR53250300
Hersteller Artikel Nr.:
BR53250300
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
sonstige
Ersatzteil:
Ja
Breite:
20.4 mm
Höhe/Tiefe:
19.4 mm
Länge:
27.9 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.025 kg


