BRUMBERG - QUALITYFLEX Protection Vertical Befestigungsclip-Set si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53258000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433971030
Sonepar Artikelnummer
121107360
Hersteller Artikelnummer
BR53258000
Hersteller Typ
BR53258000
Hersteller Artikel Nr.:
BR53258000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
20 mm
Breite:
16.6 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
12.4 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.008 kg


