BRUMBERG - QUALITYFLEX Protection Vertical Endkappenset IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53253000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - farblos
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 27.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433971450
Sonepar Artikelnummer
121107349
Hersteller Artikelnummer
BR53253000
Hersteller Typ
BR53253000
Hersteller Artikel Nr.:
BR53253000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
27.9 mm
Breite:
20.4 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Ja
Höhe:
19.4 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.009 kg


