Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - QUALITYFLEX Silikon Endkappen- Set zu 15271/72

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - QUALITYFLEX Silikon Endkappen- Set zu 15271/72

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR15720000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dichtung

  • Farbe - farblos

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250047799597

Sonepar Artikelnummer

120430418

Hersteller Artikelnummer

BR15720000

Hersteller Typ

BR15720000

Hersteller Artikel Nr.:

BR15720000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dichtung

Farbe:

farblos

Werkstoff:

sonstige

Länge:

10 mm

Breite:

12 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Ja

Höhe:

5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444993

Gewicht:

0.002 kg

Silikon-Endkappenset, 12 mm, transparent, StructureNodeImpl 4028e4bd62d2f56b016373521d2d6e4a. zur Länge: 10 mm