BRUMBERG - QUALITYFLEX Silikon Endkappen- Set zu 15273

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR15721000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dichtung
Farbe - farblos
Werkstoff - sonstige
Länge - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250047799603
Sonepar Artikelnummer
120430419
Hersteller Artikelnummer
BR15721000
Hersteller Typ
BR15721000
Hersteller Artikel Nr.:
BR15721000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dichtung
Farbe:
farblos
Werkstoff:
sonstige
Länge:
11 mm
Breite:
14 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Ja
Höhe:
5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
0.002 kg


