BRUMBERG - QUALITYFLEX Verbinder 2-polig zu 15201/15202

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR15718000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gebogen
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433905110
Sonepar Artikelnummer
120430416
Hersteller Artikelnummer
BR15718000
Hersteller Typ
BR15718000
Hersteller Artikel Nr.:
BR15718000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gebogen
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
2
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.015 kg


