BRUMBERG - Reduzierring 110 mm, DA 68 mm strukturschwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81201180
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433999058
Sonepar Artikelnummer
121248557
Hersteller Artikelnummer
BR81201180
Hersteller Typ
BR81201180
Hersteller Artikel Nr.:
BR81201180
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Durchmesser:
110 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900


