BRUMBERG - Reduzierring 110 mm, DA 68 mm strukturweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81201170
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433999041
Sonepar Artikelnummer
121248556
Hersteller Artikelnummer
BR81201170
Hersteller Typ
BR81201170
Hersteller Artikel Nr.:
BR81201170
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Durchmesser:
110 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900


