BRUMBERG - Reduzierring 110mm, DA68mm DA 90mm gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81204050
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Gold
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433999317
Sonepar Artikelnummer
121207246
Hersteller Artikelnummer
BR81204050
Hersteller Typ
BR81204050
Hersteller Artikel Nr.:
BR81204050
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Gold
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.148 kg


