Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - Reduzierring 130 mm, DA68mm DA110mm gold

BRUMBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR81205050

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Gold

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251433999409

Sonepar Artikelnummer

121207276

Hersteller Artikelnummer

BR81205050

Hersteller Typ

BR81205050

Hersteller Artikel Nr.:

BR81205050

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Gold

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.199 kg

Reduzierring D = 130 mm, für Leuchtenausschnittsmaß = 68 mm,für bauseits vorliegende Öffnung von 110 mm, gold glänzend.