BRUMBERG - Reduzierring 130 mm, DA68mm DA110mm sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81205280
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Edelstahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433999447
Sonepar Artikelnummer
121206892
Hersteller Artikelnummer
BR81205280
Hersteller Typ
BR81205280
Hersteller Artikel Nr.:
BR81205280
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Edelstahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.199 kg


