BRUMBERG - Reduzierring 130 mm, DA68mm DA110mm ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81205270
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Edelstahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433999430
Sonepar Artikelnummer
121206368
Hersteller Artikelnummer
BR81205270
Hersteller Typ
BR81205270
Hersteller Artikel Nr.:
BR81205270
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Edelstahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.199 kg


