BRUMBERG - Reduzierring 145 mm, DA68mm DA130mm gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81206050
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Gold
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433999492
Sonepar Artikelnummer
121207147
Hersteller Artikelnummer
BR81206050
Hersteller Typ
BR81206050
Hersteller Artikel Nr.:
BR81206050
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Gold
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.244 kg


