BRUMBERG - Reduzierring 150mm DA, InnenD68-74 ni.m.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81005150
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Nickel
Werkstoff - Aluminium
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433924968
Sonepar Artikelnummer
120714278
Hersteller Artikelnummer
BR81005150
Hersteller Typ
BR81005150
Hersteller Artikel Nr.:
BR81005150
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Nickel
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
1.5 mm
Durchmesser:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.063 kg


