BRUMBERG - Reduzierring 150mm DA, InnenD68-74 ws.m.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81005070
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433924944
Sonepar Artikelnummer
120714276
Hersteller Artikelnummer
BR81005070
Hersteller Typ
BR81005070
Hersteller Artikel Nr.:
BR81005070
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
1.5 mm
Durchmesser:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.063 kg


