BRUMBERG - Reduzierring 150mm DA, InnenD83 chr. gl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81008020
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Chrom
Werkstoff - Aluminium
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433925064
Sonepar Artikelnummer
120714287
Hersteller Artikelnummer
BR81008020
Hersteller Typ
BR81008020
Hersteller Artikel Nr.:
BR81008020
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Chrom
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
1.5 mm
Durchmesser:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.059 kg


