Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - Reduzierring 150mm DA, InnenD96 sw m.

BRUMBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR81014080

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251433925163

Sonepar Artikelnummer

120714299

Hersteller Artikelnummer

BR81014080

Hersteller Typ

BR81014080

Hersteller Artikel Nr.:

BR81014080

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Höhe:

1.5 mm

Durchmesser:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.050 kg

Reduzierring D 150 mm, für Leuchtenausschnittsmaß 96 mm, schwarz matt, rund. Reduzierring geeignet für Einbaustrahler mit Montagefedern. Außendurchmesser 150 mm (geeignet für bauseits vorliegende Deckenausschnitte von bis zu 140 mm), Innendurchmesser 96 mm Lieferumfang: 1 x Reduzierring inkl. 1 Satz Federverlängerung Material: Aluminium.