BRUMBERG - Reduzierring 180mm DA, InnenD68-74 chr. gl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81006020
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Chrom
Werkstoff - Aluminium
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433924975
Sonepar Artikelnummer
120714279
Hersteller Artikelnummer
BR81006020
Hersteller Typ
BR81006020
Hersteller Artikel Nr.:
BR81006020
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Chrom
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
1.5 mm
Durchmesser:
180 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.095 kg


