BRUMBERG - Reduzierring 210mm DA, InnenD96 sw m.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81016080
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433925231
Sonepar Artikelnummer
120714307
Hersteller Artikelnummer
BR81016080
Hersteller Typ
BR81016080
Hersteller Artikel Nr.:
BR81016080
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
1.5 mm
Durchmesser:
210 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.124 kg


