BRUMBERG - Reduzierring 210mm DA, InnenD96 ws.m.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81016070
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433925224
Sonepar Artikelnummer
120714306
Hersteller Artikelnummer
BR81016070
Hersteller Typ
BR81016070
Hersteller Artikel Nr.:
BR81016070
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
1.5 mm
Durchmesser:
210 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.124 kg


