BRUMBERG - Reduzierring, alu matt, D= 130 mm, Ausschnitt 68 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81202250
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433999201
Sonepar Artikelnummer
121248566
Hersteller Artikelnummer
BR81202250
Hersteller Typ
BR81202250
Hersteller Artikel Nr.:
BR81202250
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Durchmesser:
130 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900


