Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - Reduzierring, alu matt, D= 145 mm, Ausschnitt 68 mm

BRUMBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR81203250

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251433999232

Sonepar Artikelnummer

121248574

Hersteller Artikelnummer

BR81203250

Hersteller Typ

BR81203250

Hersteller Artikel Nr.:

BR81203250

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Durchmesser:

145 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Reduzierring D = 145 mm, für Leuchtenausschnittsmaß = 68 mm,für bauseits vorliegende Öffnung von 130 mm, aluminium matt. Material: Stahl.