BRUMBERG - Reduzierring, chr. matt, D= 145 mm, Ausschnitt 68 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81203030
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - Chrom
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433999218
Sonepar Artikelnummer
121248568
Hersteller Artikelnummer
BR81203030
Hersteller Typ
BR81203030
Hersteller Artikel Nr.:
BR81203030
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
Chrom
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Durchmesser:
145 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900


