Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - Reflektor 30° zu 12590xxx/12592xxx si

BRUMBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR81590003

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251433956396

Sonepar Artikelnummer

121107591

Hersteller Artikelnummer

BR81590003

Hersteller Typ

BR81590003

Hersteller Artikel Nr.:

BR81590003

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

glänzend

Werkstoff:

Aluminium

Ausstrahlungswinkel:

30 °

Farbe:

Silber

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Höhe/Tiefe:

60 mm

Durchmesser:

105 mm

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.176 kg

Reflektor 30° zu 12590. und 12592. silber. Abstrahlwinkel: 30°.