BRUMBERG - RENDER Außenecke LED-ALU- Flieseneinbauprofil alu el. L2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR53764260
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433953487
Sonepar Artikelnummer
121107378
Hersteller Artikelnummer
BR53764260
Hersteller Typ
BR53764260
Hersteller Artikel Nr.:
BR53764260
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
37.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
26 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.448 kg


