BRUMBERG - RESCUE ONE Deckeneinbau-Set zu 7903

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81173000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 456 mm
Breite - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433949602
Sonepar Artikelnummer
121205923
Hersteller Artikelnummer
BR81173000
Hersteller Typ
BR81173000
Hersteller Artikel Nr.:
BR81173000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
456 mm
Breite:
140 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.514 kg


