Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - RESCUE ONE Pendel-Setzu 7903.. 1.000mm

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - RESCUE ONE Pendel-Setzu 7903.. 1.000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR81172100

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - Silber

  • Länge - 1000 mm

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251433949596

Sonepar Artikelnummer

121206545

Hersteller Artikelnummer

BR81172100

Hersteller Typ

BR81172100

Hersteller Artikel Nr.:

BR81172100

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

Silber

Länge:

1000 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.678 kg

Pendel-Set zu 79030004 / 79031004, Länge 1.000 mm (Doppelpendel), silber eloxiert. Optionales Zubehör. Pendelsatz zu Rettungszeichenleuchte 79030004 und 79031004, Ausführung Doppelpendel.