Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - RESCUE TWO 81170 Zentralpendel zu 7923.., 1.000mm

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - RESCUE TWO 81170 Zentralpendel zu 7923.., 1.000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR81170100

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - Silber

  • Länge - 1000 mm

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251433949558

Sonepar Artikelnummer

121207021

Hersteller Artikelnummer

BR81170100

Hersteller Typ

BR81170100

Hersteller Artikel Nr.:

BR81170100

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

Silber

Länge:

1000 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.500 kg

Zentralpendel-Set zu 79230. / 79231. Länge 1.000 mm, silber eloxiert. Optionales Zubehör. Zentralpendel zu Rettungszeichenleuchte 79230264 und 79231264.