BRUMBERG - RESCUE TWO Deckeneinbau-Set zu 79230264

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81171001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Länge - 310 mm
Breite - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433949572
Sonepar Artikelnummer
121205925
Hersteller Artikelnummer
BR81171001
Hersteller Typ
BR81171001
Hersteller Artikel Nr.:
BR81171001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Länge:
310 mm
Breite:
80 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.516 kg


