BRUMBERG - RGB+TW Funksteuerung Controller 5-Kanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR18190000
Ausführung - dynamisch
Programmierbar - Ja
Ausgangsspannung - 12 .. 24 V
Geeignet für Außengebrauch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251433951216
Sonepar Artikelnummer
120953775
Hersteller Artikelnummer
BR18190000
Hersteller Typ
BR18190000
Hersteller Artikel Nr.:
BR18190000
Ausführung:
dynamisch
Programmierbar:
Ja
Ausgangsspannung:
12 .. 24 V
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Anzahl der Farbkanäle:
5
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Länge:
170 mm
Breite:
59 mm
Höhe:
29 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.100 kg


