BRUMBERG - RGB(W) Funksteuerung Master-Controller

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR18192000
Ausführung - dynamisch
Programmierbar - Ja
Ausgangsspannung - 12 .. 24 V
Geeignet für Außengebrauch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250047795254
Sonepar Artikelnummer
120430583
Hersteller Artikelnummer
BR18192000
Hersteller Typ
BR18192000
Hersteller Artikel Nr.:
BR18192000
Ausführung:
dynamisch
Programmierbar:
Ja
Ausgangsspannung:
12 .. 24 V
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Anzahl der Farbkanäle:
4
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Länge:
160 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
18 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.105 kg


