BRUMBERG - RGBW 230 V DALI-Wandpanel DT-6 schwarz 18152000, 18162000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR18252080
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 12
Mit Display - Nein
Vorprogrammiert - Nein
Drahtlos - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752503019
Sonepar Artikelnummer
121248477
Hersteller Artikelnummer
BR18252080
Hersteller Typ
BR18252080
Hersteller Artikel Nr.:
BR18252080
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
12
Mit Display:
Nein
Vorprogrammiert:
Nein
Drahtlos:
Nein
Höhe:
86 mm
Breite:
86 mm
Tiefe:
41 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200


