BRUMBERG - ROTI LED Einsatz 230V 6,3W 3CCT DALI + Konv + Anschlussbox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR12988503AB
Lampenleistung - 7.2 .. 7.3 W
Spannungsart - AC
Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K
Farbtemperatur - 2700 .. 4000 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752509820
Sonepar Artikelnummer
121206153
Hersteller Artikelnummer
BR12988503AB
Hersteller Typ
BR12988503AB
Hersteller Artikel Nr.:
BR12988503AB
Lampenleistung:
7.2 .. 7.3 W
Spannungsart:
AC
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Farbtemperatur:
2700 .. 4000 K
Lichtstrom:
898 .. 970 lm
Ausstrahlungswinkel:
50 °
Geeignet für Konstantstrom:
Ja
Geeignet für Konstantspannung:
Nein
Externes Betriebsgerät erforderlich:
Nein
Anzahl der LEDs:
1
Form:
rund
Farbe:
weiß
Flexibel:
Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Gehäusefarbe:
weiß
Anschlussart:
sonstige
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
Ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
Nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
Nein
Geeignet für Schienenverkehr:
Nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
Nein
Durchmesser:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.230 kg


