Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - ROTI LED Einsatz 230V 6,3W 3CCT schaltbar + Konverter

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - ROTI LED Einsatz 230V 6,3W 3CCT schaltbar + Konverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR12981503

  • Lampenleistung - 7.8 .. 7.9 W

  • Spannungsart - AC

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K

  • Farbtemperatur - 2700 .. 4000 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255752509745

Sonepar Artikelnummer

121187028

Hersteller Artikelnummer

BR12981503

Hersteller Typ

BR12981503

Hersteller Artikel Nr.:

BR12981503

Lampenleistung:

7.8 .. 7.9 W

Spannungsart:

AC

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbtemperatur:

2700 .. 4000 K

Lichtstrom:

945 .. 1031 lm

Ausstrahlungswinkel:

50 °

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Externes Betriebsgerät erforderlich:

Nein

Anzahl der LEDs:

1

Form:

rund

Farbe:

weiß

Flexibel:

Nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Gehäusefarbe:

weiß

Anschlussart:

Kabel

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

Ja

Geeignet für Verkehrsampeln:

Nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

Nein

Durchmesser:

50 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.190 kg

Set bestehend aus LED-Einsatz 3CCT, CRI>,80 und Konverter, schaltbar, schwarz / aluminium matt. Ausführung: Plug&Play, Material: Aluminium / PMMA / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Leistung: 7,9 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: von 945 lm bis 1.031 lm, Farbtemperatur: von 2.700 K bis 4.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 50°, Mit Betriebsgerät: Ja, Dimmbar: Nein, Art der Dimmung: schaltbar.