Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - ROTI LED Einsatz MR16 350mA 6,3 ohne Konverter

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - ROTI LED Einsatz MR16 350mA 6,3 ohne Konverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR12929503

  • Lampenleistung - 6.3 W

  • Spannungsart - DC

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - neutralweiß 3300 bis 5300 K

  • Farbtemperatur - 2700 .. 4000 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255752509844

Sonepar Artikelnummer

121187027

Hersteller Artikelnummer

BR12929503

Hersteller Typ

BR12929503

Hersteller Artikel Nr.:

BR12929503

Lampenleistung:

6.3 W

Spannungsart:

DC

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbtemperatur:

2700 .. 4000 K

Lichtstrom:

950 .. 1023 lm

Ausstrahlungswinkel:

50 °

Geeignet für Konstantstrom:

Ja

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Externes Betriebsgerät erforderlich:

Ja

Betriebsstrom:

350 mA

Anzahl der LEDs:

1

Form:

rund

Farbe:

weiß

Flexibel:

Nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Gehäusefarbe:

weiß

Anschlussart:

Steckklemme

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

Ja

Geeignet für Verkehrsampeln:

Nein

Geeignet für Wechselverkehrszeichen:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:

Nein

Höhe:

34 mm

Durchmesser:

50 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.120 kg

LED-Einsatz MR16 mit Linsenoptik, 3CCT (2.700 K / 3.000 K / 4.000 K), 6,3 W, CRI>,80, 350 mA, schwarz / aluminium matt, rund. Ausführung: Plug&Play, Material: Aluminium / PMMA, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 6,3 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: von 950 lm bis 1.023 lm, Farbtemperatur: von 2.700 K bis 4.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 50°, ohne Betriebsgerät, Dimmbar: Abhängig vom Betriebsgerät, Art der Dimmung: Abhängig vom Betriebsgerät.