BRUMBERG - RYCCA Lautsprecher rund Deckeneinbau, weiß m. 40/50W 8 Ohm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR00309407
Farbe - weiß
Nennbelastbarkeit - 40 W
Aktiv-System - Nein
Anzahl der Wege - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250047716563
Sonepar Artikelnummer
120287919
Hersteller Artikelnummer
BR00309407
Hersteller Typ
BR00309407
Hersteller Artikel Nr.:
BR00309407
Farbe:
weiß
Nennbelastbarkeit:
40 W
Aktiv-System:
Nein
Anzahl der Wege:
1
Bluetooth:
Nein
Standlautsprecher:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Tragbar:
Nein
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Ja
Frequenz:
60 .. 23000 Hz
Impedanz:
8 Ohm
Musikbelastbarkeit:
50 W
Ethernet:
Nein
Mobile High-Definition Link (MHL):
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Wi-Fi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
196 mm
Höhe:
14 mm
Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85182900
Gewicht:
1.056 kg


