Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BRUMBERG - Schraubenset ws für Endkappen zu 53402

BRUMBERG
kopierenkopieren
BRUMBERG - Schraubenset ws für Endkappen zu 53402

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR53058070

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251433912354

Sonepar Artikelnummer

120713899

Hersteller Artikelnummer

BR53058070

Hersteller Typ

BR53058070

Hersteller Artikel Nr.:

BR53058070

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

73181410

Gewicht:

0.018 kg

Schrauben-Set zu Endkappen-Set 53402. weiß. Material: Stahl.