Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - Segment-Abdeckung, 100 mm, L x B x H: 100 x 30,3 x 4,3 mm

BRUMBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR73404080

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251433971962

Sonepar Artikelnummer

121248534

Hersteller Artikelnummer

BR73404080

Hersteller Typ

BR73404080

Hersteller Artikel Nr.:

BR73404080

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Lichtverteiler:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Raster gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

sonstige

Länge:

100 mm

Breite:

30.3 mm

Höhe/Tiefe:

4.3 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39169090

Abdeckung: PMMA, Segment 100 mm, schwarz. Material: PMMA, Abmessung Profil: L: 100 mm x B: 30,3 mm x H: 4,3 mm