Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - Seilabhängung 2m mit Baldachin sw

BRUMBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR88115080

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250047777588

Sonepar Artikelnummer

120431419

Hersteller Artikelnummer

BR88115080

Hersteller Typ

BR88115080

Hersteller Artikel Nr.:

BR88115080

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2000 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Durchmesser:

40 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.048 kg

Seilabhängung mit Baldachin zu Stromschiene 88101-88104, Pendellänge 2.000 mm, schwarz. Material: Aluminium.