Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - Seilabhängung 2m mit Baldachin ws

BRUMBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR88115070

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250047777564

Sonepar Artikelnummer

120431418

Hersteller Artikelnummer

BR88115070

Hersteller Typ

BR88115070

Hersteller Artikel Nr.:

BR88115070

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2000 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Durchmesser:

40 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.048 kg

Seilabhängung mit Baldachin zu Stromschiene 88101-88104, Pendellänge 2.000 mm, weiß. Material: Aluminium.