BRUMBERG - Seilabhängung mit Schnellsp. flache 48 V Schiene, Pendel 1,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR88488700
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752521297
Sonepar Artikelnummer
121248802
Hersteller Artikelnummer
BR88488700
Hersteller Typ
BR88488700
Hersteller Artikel Nr.:
BR88488700
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
35 mm
Breite:
26.2 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
10.4 mm
Durchmesser:
1.3 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900


