Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - Seilabhängung mit Schnellsp. flache 48 V Schiene, Pendel 3m

BRUMBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR88488730

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 35 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255752522867

Sonepar Artikelnummer

121248803

Hersteller Artikelnummer

BR88488730

Hersteller Typ

BR88488730

Hersteller Artikel Nr.:

BR88488730

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

35 mm

Breite:

26.2 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Höhe:

10.4 mm

Durchmesser:

1.3 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Seilabhängung mit Schnellspanner zur flachen 48 V-Stromschiene, schwarz / chrom.