BRUMBERG - Seilabhängung mit Schnellsp. für hohe 48 V Schiene, Pendel 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR88490050
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255752521280
Sonepar Artikelnummer
121248808
Hersteller Artikelnummer
BR88490050
Hersteller Typ
BR88490050
Hersteller Artikel Nr.:
BR88490050
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
40 mm
Breite:
22.7 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
5.9 mm
Durchmesser:
1.3 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
94059900


