Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - Seilabhängung mit Schnellsp. hohe 48 V Schiene, Pendel 1,5m

BRUMBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR88490015

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4255752521266

Sonepar Artikelnummer

121248806

Hersteller Artikelnummer

BR88490015

Hersteller Typ

BR88490015

Hersteller Artikel Nr.:

BR88490015

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

40 mm

Breite:

22.7 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Höhe:

5.9 mm

Durchmesser:

1.3 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

94059900

Seilabhängung mit Schnellspanner zur hohen 48 V-Stromschiene, silber.