Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BRUMBERG - Seilbefestigungsset 1500mm

BRUMBERG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BR53006000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - Chrom

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251433912965

Sonepar Artikelnummer

120713865

Hersteller Artikelnummer

BR53006000

Hersteller Typ

BR53006000

Hersteller Artikel Nr.:

BR53006000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

Chrom

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1500 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.085 kg

Seilabhängungsset, 1.500 mm, chrom.