BRUMBERG - SINCINDA MAXI-R Gehäuse zu 12129 ni.m.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81039150
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Nickel
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250047704171
Sonepar Artikelnummer
120431402
Hersteller Artikelnummer
BR81039150
Hersteller Typ
BR81039150
Hersteller Artikel Nr.:
BR81039150
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Nickel
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
16 mm
Durchmesser:
85 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.034 kg


