BRUMBERG - SINCINDA MINI-R Gehäuse zu 12109 chr. gl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81019020
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Chrom
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250047798163
Sonepar Artikelnummer
120393080
Hersteller Artikelnummer
BR81019020
Hersteller Typ
BR81019020
Hersteller Artikel Nr.:
BR81019020
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Chrom
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
15 mm
Durchmesser:
66 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.026 kg


