BRUMBERG - SINCINDA MINI-R Gehäuse zu 12109 ni.m.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR81019150
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Nickel
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250047798187
Sonepar Artikelnummer
120393081
Hersteller Artikelnummer
BR81019150
Hersteller Typ
BR81019150
Hersteller Artikel Nr.:
BR81019150
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Nickel
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
15 mm
Durchmesser:
66 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.026 kg


